Füldugó készlet, 200 pár LASER LITE® R200

Cikkszám: 097320 R200
Ár beállítása 200 Pár (0,16 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Laser Lite
Méret Egységes méret
SNR érték (szigetelő érték) 35 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097320 R200
EAN / GTIN 033552014324
Gyártó száma 1013047

Leírás

Kivitel:

A speciális T-szárnyas alak egyszerű használatot biztosít és megkönnyíti a behelyezést. A feltűnő színkombináció a viselés jobb ellenőrizhetőségét tesz lehetővé. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).
Utántöltő csomag 200 pár füldugóval, ömlesztve, a 097512 sz. Bilsom® LH 400-F adagolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban