• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Füldugó készlet, 200 pár LASER LITE®, Típus: 200

Cikkszám: 097320 200
Kedvezmény
37,10 €
Ár beállítása 200 Pár (0,15 € / 1 Pár)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Laser Lite
Méret Egységes méret
SNR érték (szigetelő érték) 35 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097320 200
EAN / GTIN 033552002031
Gyártó száma 3301105
Manufacturer Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

A speciális T-szárnyas alak egyszerű használatot biztosít és megkönnyíti a behelyezést. A feltűnő színkombináció a viselés jobb ellenőrizhetőségét tesz lehetővé. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.