Füldugó készlet, 200 pár Bilsom® 303S R200

Cikkszám: 097317 R200
Ár beállítása 200 Pár (0,18 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bilsom 303S
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Füldugó anyaga poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097317 R200
EAN / GTIN 7312550061879
Gyártó száma 1006187

Leírás

Kivitel:

Az automatikusan illeszkedő poliuretánból készült füldugó nagyon kényelmes viselet és biztonságosan helyezkedik el a hallójáratban. Annak köszönhetően, hogy két méretben kapható, L normál hallójárathoz és S szűkebb hallójáratokhoz, javul az egyes személyekhez való egyedi illeszkedés. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Utántöltő csomag 200 pár füldugóval, ömlesztve, a 097512 sz. Bilsom® LH 400-F adagolóhoz.

Felhasználás:

Szűk hallójáratokhoz.