Füldugó készlet, 200 pár Bilsom® 303S 200

Cikkszám: 097317 200
Ár beállítása 200 Pár (0,19 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Bilsom 303S
    SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
    Füldugó anyaga poliuretán
    Tartalom 200 pár
    Csomagolás páronként
    Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097317 200
    EAN / GTIN 7312550050743
    Gyártó száma 1005074

    Leírás

    Kivitel:

    Az automatikusan illeszkedő poliuretánból készült füldugó nagyon kényelmes viselet és biztonságosan helyezkedik el a hallójáratban. Annak köszönhetően, hogy két méretben kapható, L normál hallójárathoz és S szűkebb hallójáratokhoz, javul az egyes személyekhez való egyedi illeszkedés. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
    Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.

    Felhasználás:

    Szűk hallójáratokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz