Teljes maszk test 6000 sorozat, Méret: M

Cikkszám: 097240 M
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
Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse bevonat: Karcálló
  • Lencse anyaga: PMMA

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse bevonat Karcálló
Szűrő csatlakozó 3M™ Bajonett rendszer
Súly 400 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Bajonett
Lencse anyaga PMMA
Gyártó jelölése 6800M
Méret M
Termék fajtája Teljesmaszk test

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097240 M
Másolás
EAN / GTIN 4046719719815
Másolás
Gyártó száma 7100015051
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A kompakt felépítésű könnyű maszktest korlátlan rálátást biztosít a munkaterületre és ezáltal elősegíti a jó munkavégzési eredményt egy olyan munkakörnyezetben, amely teljes maszk használatát követeli meg. A karcálló lencse ezen felül védi a szemet pl. azbeszt, sósav és ammónia használatánál. A kettős szűrőrendszer a kisebb légzési ellenállás és a jó súlyeloszlás érdekében. A bepattintós bajonett rendszernek köszönhetően a szűrő egyszerűen és gyorsan cserélhető.

Szabvány:

EN 136, 1. kategória

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz