Teljes maszk test 6000 sorozat L

Cikkszám: 097240 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Lencse anyaga: PMMA

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse bevonat Karcálló
Szűrő csatlakozó 3M™ Bajonett rendszer
Súly 400 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Bajonett
Lencse anyaga PMMA
Gyártó jelölése 6900L
Méret L
Termék fajtája Teljesmaszk test

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Gyártó száma 7100015052

Leírás

Kivitel:

A kompakt felépítésű könnyű maszktest korlátlan rálátást biztosít a munkaterületre és ezáltal elősegíti a jó munkavégzési eredményt egy olyan munkakörnyezetben, amely teljes maszk használatát követeli meg. A karcálló lencse ezen felül védi a szemet pl. azbeszt, sósav és ammónia használatánál. A kettős szűrőrendszer a kisebb légzési ellenállás és a jó súlyeloszlás érdekében. A bepattintós bajonett rendszernek köszönhetően a szűrő egyszerűen és gyorsan cserélhető.

Szabvány:

EN 136, 1. kategória