Vizsgáló cső készlet, 10 darabos NH3

Cikkszám: 097202 NH3
Ár beállítása 10 Darab (7,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szenzor gázfajtához Ammóniák
Mérési idő 1 1 min
Standard méréstartomány 1 5 ppm - 70 ppm
Mérési idő 2 10 s
Standard méréstartomány 2 50 ppm - 600 ppm
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097202 NH3
EAN / GTIN 2050001948076
Gyártó száma CH20501

Leírás

Kivitel:

A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.
Dräger csövek szén-monoxid, ammónia, kén-hidrogén méréséhez.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.
A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz