Vizsgáló cső készlet, 10 darabos, Típus: FORM

Cikkszám: 097202 FORM
Kedvezmény
88,75 €
Ár beállítása 10 Darab (6,54 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szenzor gázfajtához Formaldehid
Mérési idő 1 3 min
Standard méréstartomány 1 0,2 ppm - 2,5 ppm
Mérési idő 2 90 s
Standard méréstartomány 2 0,5 ppm - 5 ppm
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097202 FORM
EAN / GTIN 4026056055999
Gyártó száma 6733081

Leírás

Kivitel:

A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.
Dräger csövek szén-monoxid, ammónia, kén-hidrogén méréséhez.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.
A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz