Hegesztő védőszemüveg 5

Cikkszám: 096827 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Rátétszemüveg

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 5 HO 1 F
Keret jelölése CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Rátétszemüveg
Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096827 5
EAN / GTIN 4045197959201

Leírás

Kivitel:

Rátétszemüveg alkalomszerű hegesztési munkákhoz. Beállítható szárakkal az optimális illeszkedés érdekében. Jól takarja a szemet az oldalaknál és a homlokrészen ferde lencsének köszönhetően. Fém- és szilikonmentes. Rátétszemüvegként használható.
A lencse bevonata karcolásoknak enyhén ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti karcállóságot.

Szabvány:

EN 166; EN 169

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok