Teljes látómezős védőszemüveg uvex carbonvision CLEAR

Cikkszám: 096535 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: Páramentes; Karcálló
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat carbonvision
    Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 BKN
    Keret jelölése W 166 34 B CE
    Lencse bevonat Páramentes; Karcálló
    UV védelem UV400
    Lencse anyaga Polikarbonát
    Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 096535 CLEAR
    EAN / GTIN 4031101472003
    Gyártó száma 9307375

    Leírás

    Kivitel:

    Kisméretű teljes látómezős szemüveg csupán 46 g súllyal. A szemüveg kategóriájának legkönnyebbjei közé tartozik és keskeny felépítése következtében jól kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel. Kitűnően tömítve helyezkedik el és kényelmes viseletet biztosít a rugalmas és könnyen tisztítható TPU felfekvő felületnek köszönhetően. Nagyon karcálló és páramentes az uvex supravision extreme bevonat következtében.

    Szabvány:

    EN 166; EN 170

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz