Kényelmes védőszemüveg Adaptec™ SLIM

Cikkszám: 096340 SLIM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Adaptec™
    Keret jelölése EN 166 FT
    Lencse jelölése 2C-1,2 B-D 1 FTKN
    Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
    UV védelem Standard
    Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
    Lencse anyaga Polikarbonát
    Szemüvegméret SLIM
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 096340 SLIM
    EAN / GTIN 883940301204
    Gyártó száma 1030739

    Leírás

    Kivitel:

    Kényelmes védőszemüveg magasságban és szélességben állítható orrnyereggel és állítható dőlésszöggel a viselő maximális kényelme érdekében. Ezen felül a szár feszessége személyes igényeknek és a munkafeltételeknek megfelelően beállítható. Az új HydroShield™ bevonat kitűnő páramentességi és karcállósági tulajdonságokat biztosít.

    Szabvány:

    EN 166; EN 170

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz