Villanyszerelő kesztyű pár RIG011Y, 1000 V AC, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094915 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: 0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 97,6 g
Felhasználási terület Univerzális; Heavy Duty
Hordozóanyag Természetes gumilatex
Kesztyűméret 9
Maximális feszültség elleni védelem 1 000 V
Hossz 280 mm
Festék sárga
Védettségi osztály 0
EN 60903 AZC
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094915 9
EAN / GTIN 076490104627
Gyártó száma E014Y/9
Gyártó Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

A természetes gumilatex szigetelt biztonsági kesztyű véd az elektromos veszélyek ellen. Anatómiailag illeszkedik a maximális viselési kényelem és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A kiszélesített szárak lehetővé teszik a ruhaujj végének biztonságos elrendezését. III. személyi védőfelszerelés kategória, igazoló pecséttel. Hossz 28 cm, vastagság 1,0 mm, sárga színű, sima kivitel és kerek perem.
Feszültség alatt lévő területeken végzett munkákhoz 1000 Voltig, 0 osztály.

Figyelem:

360 mm hosszú, 1,0 mm vastagságú kivitel, fekete színben a 094919 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz