Villanyszerelő kesztyű pár RIG011Y 11

Cikkszám: 094915 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: 0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 97,6 g
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Hordozóanyag Természetes gumilatex
Kesztyűméret 11
Maximális feszültség elleni védelem 1 000 V
Hossz 280 mm
Festék sárga
Védettségi osztály 0
EN 60903 AZC
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094915 11
EAN / GTIN 76490104665
Gyártó száma E014Y/11

Leírás

Kivitel:

A természetes gumilatex szigetelt biztonsági kesztyű véd az elektromos veszélyek ellen. Anatómiailag illeszkedik a maximális viselési kényelem és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A kiszélesített szárak lehetővé teszik a ruhaujj végének biztonságos elrendezését. III. személyi védőfelszerelés kategória, igazoló pecséttel. Hossz 28 cm, vastagság 1,0 mm, sárga színű, sima kivitel és kerek perem.
Feszültség alatt lévő területeken végzett munkákhoz 1000 Voltig, 0 osztály.

Figyelem:

360 mm hosszú, 1,0 mm vastagságú kivitel, fekete színben a 094919 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villanyszerelő kesztyű pár RIG011Y 11

Villanyszerelő kesztyű pár RIG011Y 11

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
58,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 642 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,56 €
10,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 12  Darab
18,80 €
8,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty Univerzális
Festék sárga sárga / fekete
Súly 97,6 g
Hossz 280 mm
Hordozóanyag Természetes gumilatex Aramid szövet
Felhasználás többször használatos többször használatos
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk Villanyszerelő kesztyűk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz