{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Kesztyűméret | 9 | |
Bevonat anyaga | Latex | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Kötéstechnológia | 7G | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Hideg elleni védelem | nagyon jó | |
Szellőzés | jó | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | nagyon jó | |
Olajos fogás | jó | |
DMF mentes | nem | |
Szilikonmentes | nem | |
Illeszkedés | jó | |
Szabvány | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | Latex | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Festék | kék / sárga | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 kopásállóság | 2 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 2 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
Súly | 45 g | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | |
Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094813 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107281 | |
Gyártó száma | 1603W/9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hideg elleni védőkesztyű pár 1603 W 9
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 762 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Festék | kék / sárga | piros / fekete |
Felhasználás | többször használatos | többször használatos |
Kesztyűméret | 9 | 9 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | Hideg elleni védőkesztyű |
Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű | Hideg elleni védőkesztyű |