Hideg elleni védőkesztyű pár 1603 W, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094813 8
Másolás
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,46 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,38 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 511

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 8
Bevonat anyaga Latex
Felhasználási terület Univerzális
Kötéstechnológia 7G
Hővédelem nem alkalmas
Hideg elleni védelem nagyon jó
Szellőzés
Tapintási érzet mérsékelt
Nedves fogás nagyon jó
Olajos fogás
DMF mentes nem
Szilikonmentes nem
Illeszkedés
Szabvány EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Hordozóanyag pamut
Bevonat Latex
Bevonat változat Tenyérfelület
Festék kék / sárga
CE CE 2241
EN 388 kopásállóság 2
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
EN 388 vágással szembeni ellenállás 2
EN 388 továbbszakadási ellenállás 4
Súly 45 g
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094813 8
Másolás
EAN / GTIN 4260144428481
Másolás
Gyártó száma 1603W/8
Másolás
Gyártó AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

1603 W. Varrat nélküli hideg elleni védőkesztyű latex bevonattal. Az érdesített bevonat nagyon jó fogásbiztonságot nyújt olajos munkadarabokkal végzett munka esetén. Jól látható a neonsárga hordozóanyagnak köszönhetően.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz