Vegyvédelmi kesztyű pár Camapren® 722 7

Cikkszám: 094777 7
Kedvezmény
5,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    3,42 € 5,24 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    2,85 € 4,37 € / Pár
Mérettáblázat
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AKLMOT)
  • Vágásvédelmi kategória: 0

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Camapren®
elektrosztatikus tulajdonság 1,4 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Tartalom 10
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Gyártó jelölése Camapren 722
Kesztyűméret 7
EN 374 A típus (AKLMOT)
Vegyszereknek ellenáll AKLMOT
EN 388 1111X
Anyag Latex
Hordozóanyag Latex
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 300 mm
Vastagság 0,6 mm
Festék piros
Felhasználás többször használatos
Súly 133 g
Vágásvédelmi kategória 0
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094777 7
EAN / GTIN 4008198772279
Gyártó száma 722 7

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
Camapren® 722. Jó fogásérzet zsíros és olajos alkatrészek esetén. Nagyon rugalmas, alacsony hőmérsékletek esetén is. EN 421 szerint engedélyezett (radioaktív kontamináció).
Polikloroprén és természetes latex vegyvédelmi kesztyű.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban