{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Camapren® | |
elektrosztatikus tulajdonság | 1,4 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Tartalom | 10 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | Camapren 722 | |
Kesztyűméret | 11 | |
EN 374 | A típus (AKLMOT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Anyag | Latex | |
Hordozóanyag | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 300 mm | |
Vastagság | 0,6 mm | |
Festék | piros | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 133 g | |
Vágásvédelmi kategória | 0 | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094777 11 | |
Gyártó száma | 722 11 |