Vegyvédelmi kesztyű pár NitoPren® 717 7

Cikkszám: 094768 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,51 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,59 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: 0

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    elektrosztatikus tulajdonság 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
    Tartalom 1
    Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes
    Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
    Gyártó jelölése NitoPren 717
    Kesztyűméret 7
    EN 374 A típus (AJKLOPT)
    Vegyszereknek ellenáll AKLOPT
    EN 388 3001X
    Anyag Nitril, kloroprén
    Hordozóanyag Nitril, kloroprén
    AQL 0,65
    Felhasználási tartomány Univerzális
    Hossz 310 mm
    Vastagság 0,65 mm
    Festék sötétszürke
    Felhasználás többször használatos
    Súly 125 g
    Vágásvédelmi kategória 0
    Védelmi kategória III. kategória
    Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
    Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094768 7
    EAN / GTIN 4008198771777
    Gyártó száma 717/7

    Leírás

    Kivitel:

    III. kategóriás védőkesztyűk.
    NitoPren® 717. Kétrétegű nitril és kloroprén védőkesztyű. Nagyon ellenálló a legkülönbözőbb veszélyes-anyag csoportokkal szemben. Jó fogású nedves és olajos alkatrészeknél. Természetes latextől mentes.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz