{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | NitoPren 717 | |
Kesztyűméret | 11 | |
EN 374 | A típus (AJKLOPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Anyag | Nitril, kloroprén | |
Hordozóanyag | Nitril, kloroprén | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 310 mm | |
Vastagság | 0,65 mm | |
Festék | sötétszürke | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 125 g | |
Vágásvédelmi kategória | 0 | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094768 11 | |
EAN / GTIN | 4008198771715 | |
Gyártó száma | 717/11 |