{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | AlphaTec® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 8 | |
EN 374 | A típus (AJKLOPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Anyag | Nitril | |
Hordozóanyag | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 380 mm | |
Vastagság | 0,43 mm | |
Festék | piros | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 52,6 g | |
Vágásvédelmi kategória | X | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | Nitril | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094743 8 | |
EAN / GTIN | 76490447120 | |
Gyártó száma | 37-900/8 |