Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® Solvex® 37-900 10

Cikkszám: 094743 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,73 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,44 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
681 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: X

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Kesztyűméret 10
EN 374 A típus (AJKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll AJKLOPT
EN 388 4101X
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 380 mm
Vastagság 0,43 mm
Festék piros
Felhasználás többször használatos
Súly 52,6 g
Vágásvédelmi kategória X
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094743 10
EAN / GTIN 076490447144
Gyártó száma 37-900/10

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® Solvex®37-900. Nitril prémium kesztyű nagyon veszélyes vegyszerek használatához. Az új fejlesztésű nitril réteg nagyobb kopásállóságot és vegyi ellenállást eredményez. Az egyedülálló kopásállóságával és átszúrási ellenállásával, mely az aktuális nitril kesztyűkhöz képeset kétszer nagyobb, új szintet képvisel a mechanikus terhelhetőség területén. 100%-os darabonkénti ellenőrzés: A kiszállítás előtt minden egyes kesztyűt tömítettségi és sérülésekre vonatkozó vizsgálatnak vetnek alá.

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz