{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | KPT | |
Anyag | Neoprén | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Neoprén | |
Bevonat | Neoprén | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 4,1 g | |
Festék | zöld | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094726 7 | |
EAN / GTIN | 10076490492844 | |
Gyártó száma | 25-101/6,5-7 |