Egyszer használatos kesztyű készlet MicroFlex® 93-260, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094724 8
Másolás
Ár beállítása 50 Darab (0,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: A típus (JKLOPST)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MicroFlex®
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát
EN 374 A típus (JKLOPST)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPST
EN 388 2000X
Anyag Neoprén, nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Hordozóanyag Neoprén, nitril
Bevonat Neoprén, nitril
Vastagság 0,2 mm
Hossz 285 mm
Tartalom 50
Súly 8,1 g
Festék zöld
Felhasználási terület Pontosság
Kesztyűméret 8
AQL 0,65
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094724 8
Másolás
EAN / GTIN 076490453480
Másolás
Gyártó száma 93-260/7.5-8
Másolás
Gyártó Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
MicroFlex® 93-260. 3 rétegű szerkezet jó vegyvédelemhez, beleértve a savakat, oldószereket és lúgokat. Strukturált ujjbegyek. Hosszú szárak és alacsony, 0,65 AQL érték (EN 374-2) a veszélyes anyagokkal szembeni megbízható védelem érdekében.

Szabvány:

EN 374

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz