{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | MicroFlex® | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | A típus (JKLOPST) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Anyag | Neoprén, nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Neoprén, nitril | |
Bevonat | Neoprén, nitril | |
Vastagság | 0,2 mm | |
Hossz | 285 mm | |
Tartalom | 50 | |
Súly | 8,1 g | |
Festék | zöld | |
Felhasználási terület | Pontosság | |
Kesztyűméret | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Gyártó száma | 93-260/6.5-7 | |
Gyártó | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |