Hővédelmi kesztyű pár UNI

Cikkszám: 094657 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Vágásvédelmi kategória: D
  • Szabvány: EN 407

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
    EN 388 2541D
    EN 407 4442XX
    Érintkező hő max. 250 °C
    Hordozóanyag Kevlar
    Bevonat változat nincs bevonat
    Festék sárga
    Felhasználás többször használatos
    Hossz 350 mm
    Felhasználási tartomány Heavy Duty
    Hővédelem max. 250 °C
    Vágásvédelmi kategória D
    Szabvány EN 407
    Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
    Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094657 UNI
    EAN / GTIN 4030971010599
    Gyártó száma H0150035-S

    Leírás

    Kivitel:

    Vágásálló, bélelt kevlár kötésű hővédelmi kesztyű. Erősített kivitel.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz