Hővédelmi kesztyű pár 6

Cikkszám: 094645 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    18,18 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    15,15 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 407

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Érintkező hő max. 250 °C
Sugárzó hő, max. 4231XX °C
Hordozóanyag Akril
Bevonat Neoprén
Bevonat változat Tenyérfelület
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Tartalom 1
Kesztyűméret 6
Bevonat anyaga Neoprén
Felhasználási tartomány Univerzális
Kötéstechnológia 10G
Hővédelem nagyon jó
Hővédelem max. 250 °C
Hideg elleni védelem nem alkalmas
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Szilikonmentes igen
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 kopásállóság 2
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 3
EN 388 vágással szembeni ellenállás 1
EN 388 továbbszakadási ellenállás 2
Szabvány EN 407
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279
Gyártó száma 094645 6

Leírás

Kivitel:

HOLEX hővédelmi kesztyű tűzálló 10-es fonalsűrűségű kötéstechnológiával a forró alkatrészekkel történő ideális munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz