{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Megerősített hüvelykujj hajlat; Lángálló, X fokozat | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Érintkező hő max. | 200 °C | |
Hordozóanyag | Nylon, akril, Kevlar® | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Festék | szürke / zöld | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 235 mm | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyűméret | 11 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Felhasználási tartomány | Univerzális; Heavy Duty | |
Kötéstechnológia | 10G | |
Vágásvédelmi kategória | D | |
Súly | 88,7 g | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk | |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |
Cikkszám | 094622 11 | |
Gyártó száma | 70-765/11 |