Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 10

Cikkszám: 094617 10
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásvédelmi kategória: C
  • Szabvány: KAMPÓS POFA 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Érintkező hő max. 100 °C
Hordozóanyag Speciális szál
Bevonat PVC
Festék sárga / fekete
Felhasználás többször használatos
Tartalom 1
Kesztyűméret 10
Felhasználási terület Allround
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória C
Szabvány KAMPÓS POFA 407
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094617 10
EAN / GTIN 4067263353249
Gyártó száma 094617 10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű speciális PVC érdesítéssel az max. 100°C-ig érintkező hővédelemmel (maximum 15 másodperc). A speciális szálból készült kesztyű jó tapintási érzetet biztosít, és C vágásvédelmi kategóriával rendelkezik.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Védi a kezet max. 100 °C kontakthőtől.
  • Forró, száraz és enyhén nedves és olajos munkadarabokkal végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, elektromos veszélyek ellen.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz