{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat; Lángálló, X fokozat | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Érintkező hő max. | 250 °C | |
Hordozóanyag | Taeki | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Festék | sárga | |
Felhasználás | többször használatos | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyűméret | 10 | |
Gumis rész | nem | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hővédelem | nagyon jó | |
Hővédelem max. | 250 °C | |
Hideg elleni védelem | nem alkalmas | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | nem alkalmas | |
Olajos fogás | nem alkalmas | |
DMF mentes | igen | |
Szilikonmentes | igen | |
Illeszkedés | jó | |
CE | 2541 | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél) | 250 | |
Szabvány | EN 407 | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Súly | 43,8 g | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk | |
Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |
Cikkszám | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Gyártó száma | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |