{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | uvex C500 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | antracit / lime | |
Szabvány | EN 407 | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 32,8 g | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Szellőzés | jó | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094550 8 | |
EAN / GTIN | 4048612015117 | |
Gyártó száma | 6049408 |