Kesztyű pár uvex C300 wet plus 7

Cikkszám: 094485 7
Kedvezmény
14,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: C

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex C300
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Hordozóanyag Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete
Kesztyűméret 7
Súly 76 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094485 7
EAN / GTIN 4048612022061
Gyártó száma 6054607

Leírás

Kivitel:

uvex 300 sorozat. A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.
C300 wet plus. Háromnegyedes nitrilhab bevonattal vágásveszélynek közepesen kitett munkavégzéshez olajos, zsíros és nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban