Kesztyű pár uvex C300 wet plus 11

Cikkszám: 094485 11
Kedvezmény
15,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex C300
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Hordozóanyag Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete
Kesztyűméret 11
Súly 76 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094485 11
EAN / GTIN 4048612022108
Gyártó száma 6054611

Leírás

Kivitel:

uvex 300 sorozat. A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.
C300 wet plus. Háromnegyedes nitrilhab bevonattal vágásveszélynek közepesen kitett munkavégzéshez olajos, zsíros és nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kesztyű pár uvex C300 wet plus 11

Kesztyű pár uvex C300 wet plus 11

érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
15,00 €
6,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 174 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 12  Darab
9,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 143 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 12  Darab
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat Nitril Nitril Nitril
Festék fekete szürke / fekete szürke / fekete
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100
Felhasználás többször használatos többször használatos többször használatos
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Sorozat uvex C300 MASTER CUT MASTER CUT
Vágásvédelmi kategória C B C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz