Kesztyű pár ActivArmr Hycron® 27-607 8

Cikkszám: 094430 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,27 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hycron®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes
Illeszkedés
EN 388 4221X
Hordozóanyag pamut
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hossz 246 mm
Festék kék
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 8
Súly 57 g
Szilikonmentes igen
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet mérsékelt
Nedves fogás
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés mérsékelt
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitril
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Gyártó száma 27-607/8

Leírás

Kivitel:

ActivArmr Hycron® sorozat. Ellenállóképes pamut jersey kesztyű nitril bevonattal igényes munkavégzéshez. Éles szélű és súroló anyagokkal szemben nagy ellenálló képességű. Robusztusabb és rugalmasabb, mint a PVC, háromszor tartósabb, mint a nehéz bőr kesztyűk. Zsír- és olajálló. Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához.
Kötött szárral és 3/4 bevonattal a jobb szellőzés megőrzése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
Antisztatikus EN 1149 szerint.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz