{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Hycron® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
Illeszkedés | jó | |
EN 388 | 4221X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Hossz | 246 mm | |
Festék | kék | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 57 g | |
Szilikonmentes | igen | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | mérsékelt | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitril | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094430 11 | |
EAN / GTIN | 10076490498792 | |
Gyártó száma | 27-607/11 |