{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | Sahara 100 | |
Illeszkedés | jó | |
EN 388 | 3111X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
Festék | sárga | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 81 g | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | nagyon jó | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | mérsékelt | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094413 8 | |
EAN / GTIN | 4008198710080 | |
Gyártó száma | SAHARA 100/8 |