Kesztyű pár Sahara® 100 10

Cikkszám: 094413 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,87 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,89 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
elektrosztatikus tulajdonság 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Gyártó jelölése Sahara 100
Illeszkedés
EN 388 3111X
Hordozóanyag pamut
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 240 mm - 260 mm
Festék sárga
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 10
Súly 81 g
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet mérsékelt
Nedves fogás nagyon jó
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés mérsékelt
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094413 10
EAN / GTIN 4008198710004
Gyártó száma SAHARA 100/10

Leírás

Kivitel:

Sahara® 100. Pamut trikó anyagból készült kesztyű kötött szárral és 3/4 nitril bevonattal a biztonságos és kényelmes védelem érdekében olajos és nedves alkatrészekkel végzett munka során. Oeko-Tex Standard 100, az EU 1935/2004 szerint élelmiszerekhez használható. Különösen alkalmas nedves vagy olajos alkatrészekkel végzett munkához, lakatos munkákhoz, kerti munkához, az építőiparban.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.