Kesztyű pár FlexMech® 663 8

Cikkszám: 094255 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,60 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,67 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
615 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Szabvány: EN 407
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FlexMech®
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes
Gyártó jelölése FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm - 260 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 8
Súly 54 g
Kötéstechnológia 15G
Szabvány EN 407
Érintkező hő max. 100 °C
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094255 8
EAN / GTIN 4008198766384
Gyártó száma 663/8

Leírás

Kivitel:

FlexMech® 663. A kesztyű nagyon kopásálló és ergonomikusan jól illeszkedik. Nagyon finom tapintásérzet, jól szellőzik. Szilikonmentes és mosható.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz