{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FlexMech® | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes | |
Gyártó jelölése | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
Festék | fekete / szürke | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 54 g | |
Kötéstechnológia | 15G | |
Szabvány | EN 407 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094255 10 | |
EAN / GTIN | 4008198766308 | |
Gyártó száma | 663/10 |