{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; Allergiás bőrbarát | |
Gyártó jelölése | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 220 mm - 260 mm | |
Festék | szürke / kék | |
Bevonat anyaga | PU | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 14-20 g | |
Kötéstechnológia | 15G | |
Szilikonmentes | igen | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094250 8 | |
EAN / GTIN | 3603835501369 | |
Gyártó száma | 2400260 08 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kesztyű pár Perfect Poly® Skin 8
érdeklődés szerint
Raktáron
1 467 darabszám azonnal szállítható
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 095 darabszám azonnal szállítható
3,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felhasználás | többször használatos | többször használatos |
Kötéstechnológia | 15G | 15G |
EN 388 | 3111X | 3121A |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk |
Védelmi kategória | II. kategória | II. kategória |
Vágásvédelmi kategória | 1 | X |
Bevonat változat | Tenyérfelület | Tenyérfelület |