Kesztyű pár Perfect Poly® Skin 7

Cikkszám: 094250 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
2 048 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom 1
    Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Allergiás bőrbarát
    Gyártó jelölése Perfect Poly Skin
    EN 388 3111X
    Hordozóanyag Poliamid
    Bevonat PU
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Hossz 220 mm - 260 mm
    Festék szürke / kék
    Bevonat anyaga PU
    Kesztyűméret 7
    Súly 14-20 g
    Kötéstechnológia 15G
    Szilikonmentes igen
    Felhasználás többször használatos
    DMF mentes nem
    Tapintási érzet nagyon jó
    Nedves fogás mérsékelt
    Olajos fogás mérsékelt
    Hővédelem nem alkalmas
    Szellőzés nagyon jó
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Vágásvédelmi kategória 1
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094250 7
    EAN / GTIN 3603835501352
    Gyártó száma 2400260 07

    Leírás

    Kivitel:

    Perfect Poly® Skin. Különösen finom tapintásérzetű és szorosan illeszkedő kesztyű jó fogásbiztonsággal, kényelemmel és ellenálló képességgel. Szilikonmentes.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz