• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 118a, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094127 9
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    21,94 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    18,28 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 310 mm
Hordozóanyag Teljes barkás kecske-, hasított barkás marhabőr
Bevonat változat nincs bevonat
Tartalom 1
Anyag Teljes barkás kecske- / hasított barkás marhabőr
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Kesztyűméret 9
Érintkező hő max. 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 B típus
Hegesztési eljárás MIG/MAG
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Festék sárga / fehér
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Gyártó száma 118A GR.9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 118a. Univerzális hegesztőkesztyű hasított barkás marhabőrből és teljes barkás kecskebőrből. Megerősített mutatóujjal. Érintkező hőnek 100 °C-ig ellenáll. Bélés nélkül.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.