{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 310 mm | |
Hordozóanyag | Teljes barkás kecske-, hasított barkás marhabőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Teljes barkás kecske- / hasított barkás marhabőr | |
Felhasználási tartomány | Univerzális; Heavy Duty | |
Kesztyűméret | 11 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | B típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | sárga / fehér | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094127 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312743 | |
Gyártó száma | 118A GR.11 |