{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 310 mm | |
Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Teljes barkás kecskebőr | |
Felhasználási terület | Heavy Duty | |
Kesztyűméret | 9 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | B típus | |
Hegesztési eljárás | WIG | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | sárga / fehér | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094123 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312330 | |
Gyártó száma | 126A/9 | |
Gyártó | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |