{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 310 mm | |
Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Teljes barkás kecskebőr | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Kesztyűméret | 10 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | B típus | |
Hegesztési eljárás | WIG | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | sárga / fehér | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094123 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312255 | |
Gyártó száma | 126A/10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 126A 10
érdeklődés szerint
Raktáron
2 349 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
14,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 864 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
6
Darab
10,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
EN 12477 | B típus | Típus B |
Hossz | 310 mm | 350 mm |
Felhasználás | többször használatos | többször használatos |
Hegesztési eljárás | WIG | WIG |
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | Szilikonmentes; Lángálló, 4 fokozat |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Védelmi kategória | III. kategória | III. kategória |