• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 19, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094121 9
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    13,54 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    11,28 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 320 mm - 365 mm
Hordozóanyag Hasított barkás marhabőr
Bevonat változat nincs bevonat
Gyártó jelölése TEGERA 19
Tartalom 1
Anyag Hasított barkás marhabőr
Felhasználási tartomány Allround; Heavy Duty
Kesztyűméret 9
Érintkező hő max. 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 A típus
Hegesztési eljárás MIG/MAG
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094121 9
EAN / GTIN 7340118300948
Gyártó száma 19-9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 19. Univerzális hegesztőkesztyű hasított barkás marhabőrből. Nagyon robusztus és ellenállóképes. A csuklónál gumiszalaggal a jobb illeszkedés érdekében. Érintkező hőnek 100°C-ig ellenáll. Bélelt.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz