{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 320 mm - 365 mm | |
Hordozóanyag | Hasított barkás marhabőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Gyártó jelölése | TEGERA 19 | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Hasított barkás marhabőr | |
Felhasználási tartomány | Allround; Heavy Duty | |
Kesztyűméret | 11 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | A típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094121 11 | |
EAN / GTIN | 7392626027473 | |
Gyártó száma | 19-11 |