Biztonsági csizma, fehér DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB 42

Cikkszám: 092935 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: SB
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Acifort
Nem férfi
Védettségi osztály SB
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Festék fehér
EU cipőméret 42
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092935 42
EAN / GTIN 8713197347668
Gyártó száma A571411 GR. 42

Leírás

Kivitel:

ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE biztonsági csizma magasfeszültség alatt végzett munkához mechanikus környezetben. Kényelmes és ellenállóképes csizma az egyedülálló anyag összetételnek köszönhetően.
  • Acifort® felső anyag.
  • Acifort® járótalp, zöld.

Felhasználás:

Ipar, energetikai ágazat

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz