Biztonsági csizma, fehér DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB 39

Cikkszám: 092935 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Acifort
    Nem férfi
    Védettségi osztály SB
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Festék fehér
    EU cipőméret 39
    Termék fajtája Gumicsizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092935 39
    EAN / GTIN 8713197347644
    Gyártó száma A571411 GR. 39/40

    Leírás

    Kivitel:

    ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE biztonsági csizma magasfeszültség alatt végzett munkához mechanikus környezetben. Kényelmes és ellenállóképes csizma az egyedülálló anyag összetételnek köszönhetően.
    • Acifort® felső anyag.
    • Acifort® járótalp, zöld.

    Felhasználás:

    Ipar, energetikai ágazat

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz