Félcipő, fekete OFFICER 20 ESD, S2 XB 47

Cikkszám: 092745 47
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat OFFICER 20 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő Officer 20 S2 SRC XB
EU cipőméret 47
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092745 47
EAN / GTIN 4044348676523
Gyártó száma OFFICER20XB47P

Leírás

Kivitel:

OFFICER 20 Business biztonsági félcipő SECURA VARIO® RENDSZERREL a terheléshez igazodó sarokcsillapítás érdekében.
  • Simulékony sima bőr.
  • Lágy bélés valódi bőrből.
  • Kényelmes SUPER-SOFT ESD lábágy betét.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU OFFICE járótalp, antracit.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092744 sz. alatt.
Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 39 – 50 EU méretekben rendelhető.
A piros és fekete csillapító elemet tartalmazza

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz