Félcipő, fekete OFFICER 20 ESD, S2 XB, EU cipőméret: 38

Cikkszám: 092745 38
Másolás
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Szállítás 4-6 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás; Üzemanyagálló
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat OFFICER 20 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás; Üzemanyagálló
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő Officer 20 S2 SRC XB
EU cipőméret 38
Festék fekete
Termék fajtája Félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092745 38
Másolás
EAN / GTIN 4044348676431
Másolás
Gyártó száma OFFICER20XB38P
Másolás
Gyártó Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

OFFICER 20 Business biztonsági félcipő SECURA VARIO® RENDSZERREL a terheléshez igazodó sarokcsillapítás érdekében.
  • Simulékony sima bőr.
  • Lágy bélés valódi bőrből.
  • Kényelmes SUPER-SOFT ESD lábágy betét.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU OFFICE járótalp, antracit.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092744 sz. alatt.
Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 39 – 50 EU méretekben rendelhető.
A piros és zöld csillapító elemet tartalmazza

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz